{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Mute | |
| Velikost destiček | 11 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Počet chladicích kanálů | 2 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1103.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 33 mm | |
| Středové přesazení L3 | 18 mm | |
| Celková délka L | 20,5 mm | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 269028 47 | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
| Katalogové číslo | 265226 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515035767 | |
| Číslo výrobce | 265226 25/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |