Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute, levá, pro DC.. Vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 265211 32/11
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
Velikost destiček 11 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Způsob použití Vlevo
Počet chladicích kanálů 2
Vnitřní chlazení ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 40 mm
Středové přesazení L3 22 mm
Celková délka L 27 mm
Podložka 269005 18
Šroub pro podložku 269013 8
Šroubek pro vyměnitelné destičky 269028 50
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265211 32/11
EAN / GTIN 4069515035422
Číslo výrobce 265211 32/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060265076.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny