Sada soustružnických držáků, levý, Velikost stopky: 25mm

Artiklové číslo: 265111 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN ISO 5610

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Způsob použití levý
Norma DIN ISO 5610
ISO kód držáku SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 20 mm
Celková délka L 150 mm
Náhradní díl 269981 5
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265111 25
EAN / GTIN 4045197941961
Číslo výrobce 265111 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty