{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky | 32 mm | |
| Délka vyložení rozměr A | 265 mm | |
| Sada montážních šroubů | 269026 5 | |
| Upnutí | PSC 50 | |
| Kmitání | tlumené | |
| Užitná délka L1 | 230 mm | |
| Počet chladicích kanálů | 3 | |
| Norma pro upínání | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Série | Master Mute | |
| Druh produktu | Základní korpus vyvrtávací tyče |
| Katalogové číslo | 265063 32/230 | |
| EAN / GTIN | 4069515026703 | |
| Číslo výrobce | 265063 32/230 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |