Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/1

Artiklové číslo: 264827 ST/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 25 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy PCLNL
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
Úhel nastavení 95 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17 mm
Celková délka L 35 mm
Podložka 320610 P01
Klinek 320612 P01
Šroubek klínku 320611 P01
Pružinový kolík 320618 P01
Přiřazení vyměnitelných destiček pravý a neutrální
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 264827 ST/1
EAN / GTIN 2050002059283
Číslo výrobce 250033 25/12

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 265060265065 a 265076 (GARANT). Stopky vyvrtávacích tyčí č. 320102, 320104, 320407, 320409320410 (SwissTools).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku