Plochý sekáč plný profil 27 mm 250 mm

Artiklové číslo: 263.25
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 263.25
EAN / GTIN 3148511615805
Číslo výrobce 263.25
L-číslo L60130 851
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Plochý sekáč s masivním profilem
  • kovaný z chrom-vanadové oceli, diferencované tepelné zpracování
  • břit 54 - 58 HRC
  • úderová hlava 38 - 46 HRC, aby se zabránilo třískám
  • řezná plocha se dá znovu nabrousit
  • lakovaný.

Charakteristika:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 250
  • [g]: 500
  • [kg]: 0.500