Držák bitů mechanicky zamykatelný SDS-Plus® 1/4″ 100 mm

Artiklové číslo: 26255
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26255
EAN / GTIN 4010995262556
Číslo výrobce 26255
L-číslo L60070 3350
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Drive: Pro nástavce odpovídající DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3
  • Vstup: SDS-Plus®
  • Použití: Každé vrtací kladivo se díky tomuto držáku nástavců stává silným šroubovákem
  • Extra: Se silným neodymovým magnetem
  • Držáky bitů

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (Palec): 1/4″
  • Celková délka (mm): 100 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne