Výměnný břit Šestihranná kulová hlava pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 1.5 mm x 175 mm

Artiklové číslo: 26221
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26221
EAN / GTIN 4010995262211
Číslo výrobce 26221
L-číslo L60070 1400
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°
  • Zvýší vaši efektivnost: Velmi štíhlá geometrie dříků je vhodná zejména pro aplikace s obtížným přístupem
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování u zadaného momentu
  • Extra: Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25°

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 1.5 mm
  • Hodnota točivého momentu max (Nm): 0.4 Nm
  • Průměr Šestihranná čepel (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 175 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 42 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne