Příslušenství pro kartáč TYROLIT redukční kroužky 32x6x12 mm

Artiklové číslo: 261732
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Redukční kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261732
EAN / GTIN 9003172617329
Číslo výrobce 261732
L-číslo L50140 102164
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Uzavřená sada redukčních kroužků minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor. Redukční kroužky pro všechny kartáče pro brusný stojan jsou k dispozici zdarma, viz tabulka.

Charakteristika:

  • Tvar: 100 RR 00074 REDUKČNÍ KROUŽEK
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: VPE = 1 ks.
  • Rozměr (D x D x H x H): 32 x 6 x 12 mm
  • Průměr: 32 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 12 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Minimalizuje rozmanitost nástrojů a šetří úložný prostor

Použití:

  • Snížení průměru vrtání