Ocelová vrtací tyč A.. SVVCL 72,5°, pro vyměnitelné břitové destičky VC.., vlevo

Artiklové číslo: 261353 16/11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A16M SVVCR/L11
Úhel nastavení κ 72,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1103..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 23 mm
Středové přesazení L3 14 mm
Upínací výška L2 15,5 mm
Užitná hloubka T 9,5 mm
Šířka hrdla L4 11,9 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261353 16/11
EAN / GTIN 4045197713643
Číslo výrobce 261353 16/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty