Ocelová vrtací tyč A.. SVUCR 93°, pro vyměnitelné břitové destičky VC.., pravý

Artiklové číslo: 261348 20/11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A20R SVUCR/L11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1103..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 25 mm
Středové přesazení L3 13 mm
Upínací výška L2 18 mm
Délka hlavy L1 20,5 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261348 20/11
EAN / GTIN 4045197654151
Číslo výrobce 261348 20/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku