{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Velikost destiček | 7 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | A12K SVLCR/L07 | |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 0702.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 15,5 mm | |
| Středové přesazení L3 | 9 mm | |
| Upínací výška L2 | 11 mm | |
| Užitná hloubka T | 6 mm | |
| Šířka hrdla L4 | 9 mm | |
| Délka hlavy L1 | 28 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 27 | |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 261346 12/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197941466 | |
| Číslo výrobce | 261346 12/07 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |