Soustružnický držák SVLCR 107,5°, pro vyměnitelné břitové destičky VC.., pravý

Artiklové číslo: 261306 10/07
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 10 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SVLCR/L 1010E07
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 0702..
Funkční šířka L4 12 mm
Délka hlavy L1 15 mm
Celková délka L 70 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 27
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261306 10/07
EAN / GTIN 4045197948328
Číslo výrobce 261306 10/07
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty