Vrtací tyč HM E.. SVJBL 142°, pro vyměnitelné břitové destičky VB.., vlevo

Artiklové číslo: 261113 25/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Tvar stopky: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Tvar stopky TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E25S SVJBR/L16
Úhel nastavení κ 142 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1604..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 28 mm
Středové přesazení L3 4,6 mm
Upínací výška L2 24 mm
Šířka hrdla L4 16,5 mm
Délka hlavy L1 44 mm
Celková délka L 250 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 261113 25/16
EAN / GTIN 4062406398064
Číslo výrobce 261113 25/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty