Plochá drátěná sponka typ 57, 10,6 x 1,25 x 12 mm, balení 1000 ks

Artiklové číslo: 2609200232
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
Druh produktu svorka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2609200232
EAN / GTIN 3165140084321
Číslo výrobce 2609200232
L-číslo L00590 2285
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Ploché drátěné sponky, typ 57, jsou ideální pro četné sešívací aplikace s mnoha materiály
  • Jsou univerzálním sešívacím prostředkem pro četné aplikace řemeslníků a kutilů s tenkým kartonem, fóliemi, štítky, papíry atd
  • Sponky mají úzký hřbet, takže se hluboko vtlačují do materiálu
  • Umožňují těsné přichycení a mají nenápadný hřbet
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy by hřbet sponky neměl tlačit do sešívaného materiálu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ploché drátěné sponky, typ 57, jsou univerzální sponkou pro četné aplikace s mnoha materiály
  • Rozměr na šířku: 82 mm
  • Rozměr výšky: 29 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 10.6
  • Hrubá hmotnost: 0,166 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.25
  • Délka (L) mm: 12
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,16 kg
  • Specifické RTB1: Sešívačka pro četné aplikace řemeslníků a kutilů s tenkou lepenkou, fólií, etiketami a papírem
  • Specifický RTB2: Úzký hřbet, takže se vtlačí hluboko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Objem: 0,285 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů