Kyvná deska, 80 x 130 mm

Artiklové číslo: 2608601447
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
Druh produktu Brusný list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608601447
EAN / GTIN 3165140823012
Číslo výrobce 2608601447
L-číslo L00590 2127
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Brusný kotouč pro orbitální brusky má vzory otvorů, díky nimž je kompatibilní s různými stroji
  • Vhodný pro: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 135 mm
  • Rozměr výšky: 18 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Šířka čepele mm: 80
  • Hrubá hmotnost: 0,088 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Délka čepele mm: 130
  • Popis výkonu: Všestranná kompatibilita se stroji
  • Čistá hmotnost: 0,071 kg
  • Objem: 0,486 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Všestranná kompatibilita se stroji
  • X-LOCK: Nein

Vhodné produkty