Výměnné sklíčidlo SDS plus, PBH200 FRE/PBH240 RE

Artiklové číslo: 2608572112
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608572112
EAN / GTIN 3165140144247
Číslo výrobce 2608572112
L-číslo L00590 2078
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rychlovýměnné sklíčidlo SDS plus je systémové vrtací sklíčidlo Bosch, které lze snadno nasadit a sejmout bez použití dalšího nářadí
  • Vhodné pro: GBH 24 VFR Professional
  • PBH 200 FRE
  • PBH 240 RE.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s rotačními kladivy Bosch
  • Rozměr na šířku: 45 mm
  • Rozměr výšky: 43 mm
  • Rozměr délky: 105 mm
  • Držák, rozsah: SDS
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
  • Hrubá hmotnost: 0,197 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Bez dalších nástrojů
  • Čistá hmotnost: 0,19 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Rozsah upínání mm: SDS plus
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Stacionární vrtačka: Nein
  • Objem: 0,203 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Lze snadno nasadit a sejmout bez použití dalšího nářadí