Lisovací čelisti standard M28

Artiklové číslo: 2608570148
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608570148
EAN / GTIN 4059952680880
Číslo výrobce 2608570148
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Výroba trvanlivých lisových spojů! Koroze, opotřebení a deformovaná geometrie profilu může poškodit lisovací čelisti a zabránit bezpečnému připojení. Vyrobili jsme PROFESIONÁLNÍ STANDARDNÍ lisovací čelist odolné proti opotřebení, takže můžete lisovat spoje bezpečně ve všech sanitárních potrubích. PROFESIONÁLNÍ STANDARDNÍ lisovací čelist je skvělou volbou pro instalatéry, kteří používají lisovací nástroje k výrobě lisovacích spojů na různých typech instalatérských trubek. Hlava lisovacího nástroje je vyrobena z ocel, která vydrží sílu 32 kN. Ve výrobě používáme ocel, který je podroben laserovému vytvrzování, což činí lisovací čelist odolnou a odolnou. technologie lasery zajišťuje pevnost a dlouhou životnost

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku