Upínací kleština bez upínací matice, 8 mm, pro přímé brusky Bosch.

Artiklové číslo: 2608570138
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
Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608570138
EAN / GTIN 3165140620055
Číslo výrobce 2608570138
L-číslo L00590 2038
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Pouzdro drží frézovací bity
  • Vhodné pro: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se bez upínací matice
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 13 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,005 kg
  • Průměr mm: 8
  • Popis výkonu: Drží frézu
  • Čistá hmotnost: 0,005 kg
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s frézami Bosch vyrobenými od roku 02/1985
  • Objem: 0,109 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží frézu
  • X-LOCK: Nein

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku