Upínací kleština, 12 mm, 27 mm

Artiklové číslo: 2608570113
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
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608570113
EAN / GTIN 3165140062794
Číslo výrobce 2608570113
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Koletové sklíčidlo pojme frézy
  • Vždy používejte kleštinové sklíčidlo správné velikosti, abyste se vyhnuli nebezpečí při práci
  • Vhodné pro: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vždy je nutné použít kleštinu správné velikosti, aby se předešlo nebezpečí při práci
  • Rozměr na šířku: 75 mm
  • Rozměr výšky: 27 mm
  • Rozměr délky: 130 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,058 kg
  • Průměr mm: 12.00
  • Popis výkonu: Drží nůžky
  • Čistá hmotnost: 0,055 kg
  • Šířka napříč plochami mm: 27
  • Specifické RTB1: Nepoužívejte stopková pouzdra
  • Objem: 0,263 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží nůžky