Upínací kleština bez upínací matice

Artiklové číslo: 2608570008
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
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608570008
EAN / GTIN 3165140049023
Číslo výrobce 2608570008
L-číslo L00590 2065
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tento extra tvrdý šroubovací bit je dobrou volbou pro běžné práce
  • Ocel modifikovaná S2 a optimalizovaný proces tepelného zpracování vedou k nadprůměrné tvrdosti pro odpovídající výkon při všech typech prací
  • Kuželová torzní zóna bitu dobře zvládá špičky točivého momentu, protože absorbuje síly a vibrace při šroubování
  • Díky tomu je vhodný pro všechny typy prací.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se bez upínací matice
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 13 mm
  • Rozměr délky: 100 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,024 kg
  • Průměr mm: 3
  • Popis výkonu: Drží frézu
  • Čistá hmotnost: 0,007 kg
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s frézami Bosch vyrobenými od roku 02/1985
  • Objem: 0,091 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží frézu
  • X-LOCK: Nein