4000,Upsetovací hlava,34°,44mm,pozinkovaná.

Artiklové číslo: 2608200521
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
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608200521
EAN / GTIN 3165140617673
Číslo výrobce 2608200521
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Hřebíky s rozrušovací hlavou DA 34° 1,8/15g jsou určeny pro práci ve vnitřních prostorách v rámci třídy provozu 1 (DIN EN 1995-1-1). Hřebíky jsou pozinkované proti korozi a jsou vhodné pro použití, jako jsou konstrukce beden, práce s čalouněním, dveřními a okenními rámy, rámy obrazů, konstrukce nábytku, obklady stěn a pro sádrokarton. Kolíky zajišťují pevné uchycení se sotva viditelnou hlavičkou kolíku. Umožňují rychlou a snadnou instalaci obložení i ozdobných a soklových lišt. Svislé hřebíky DA 34° 1,8/15 g jsou vyráběny v Evropě, a proto mají trvale vysokou kvalitu. Vhodný pro: GNH 18V-64 MD Professional.

Vhodné produkty