Páskový hřebík s D-hlavou SN34DK 50RG, 2,8 mm, 50 mm, pozinkovaný, s drážkou, 3000 kusů v balení

Artiklové číslo: 2608200019
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
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608200019
EAN / GTIN 3165140563482
Číslo výrobce 2608200019
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Páskové hřebíky s hlavou D 34° jsou určeny pro práci v interiéru v rámci provozní třídy 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Spojovací úhel 34° a tvar drážkovaného dříku zajišťují trvanlivé a bezpečné spojení v dřevěných konstrukcích, na střechách, bednách a paletách i na zárubních dveří, bedny a palety i na rámy dveří, oken a nábytku
  • Pryskyřičný povlak navíc usnadňuje zatlačení hřebíků do materiálu, takže lépe drží
  • Všechny hřebíky jsou vyráběny v Evropě, a proto mají vysokou a stálou kvalitu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Páskové hřebíky s D-hlavou 34° pro práci v interiéru s pneumatickými hřebíkovačkami Bosch
  • Rozměr na šířku: 180 mm
  • Rozměr výšky: 140 mm
  • Rozměr délky: 290 mm
  • Hrubá hmotnost: 8,05 kg
  • Průměr hlavy: 7,0 (tvar D)
  • Délka (L) mm: 50
  • Popis výkonu: Drážkovaná konstrukce
  • Čistá hmotnost: 8,05 kg
  • Průměr stopky (D) mm: 2.8
  • Specifické RTB1: Vhodné pro provozní třídu 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Specifický RTB2: Úhel spoje 34° a drážkovaný tvar pro trvanlivý a bezpečný spoj na různých druzích dřeva
  • Specifické RTB3: Díky pryskyřici se hřebíky také snadněji zatlačují do materiálu, takže lépe drží
  • typ: SN34DK 50RG
  • Objem: 7,308 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drážkované provedení, kalené

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku