EXPERTNÍ vícedírkový brusný talíř, tvrdý, 150 mm

Artiklové číslo: 2608001116
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
Katalogové číslo 2608001116
EAN / GTIN 4059952723907
Číslo výrobce 2608001116
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Dlouhá životnost brusných listů! Rozložení otvorů zajišťuje dlouhou životnost všech brusných listů. Brusné papíry s více otvory slibují vyšší účinnost, delší životnost příslušenství a lepší pracovní prostředí s menším množstvím prachu. Abyste však mohli plně využít jejich potenciál, potřebujete vhodný brusný talíř. Vyvinuli jsme brusný talíř EXPERT Multihole, aby byla zajištěna dokonalá kombinace s brusným kotoučem a excentrickou bruskou GEX 18V-150-3. Brusný talíř Bosch EXPERT Multihole pro excentrické brusky je nepostradatelný pro broušení s nízkou tvorbou prachu. Výhody použití brusné podložky jsou lepší vzduch, vysoká kvalita práce a delší životnost brusných listů. Vysoce účinný odvod brusného prachu s technologií Bosch Particle Control. Vhodné pro: GEX 18V-150-3 Professional.

Charakteristika:

  • Provedení: tvrdý
  • Průměr mm: 150
  • Spoj se suchým zipem: bez
  • Stručný popis (malý): Rozložení otvorů zajišťuje dlouhou životnost všech brusných listů.
  • Popis: Až 2krát delší životnost než brusná podložka Bosch 2608601115.
  • Otvory: Více otvorů
  • Označení řady: 74
  • Výhoda HL (krátká): ve srovnání s Bosch 2608601115
  • X-LOCK: bez

Vhodné produkty