Odsavač prachu Pro pro úhlové brusky, s klíčem, 115/125 mm

Artiklové číslo: 2608000879
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
Katalogové číslo 2608000879
EAN / GTIN 6949509245809
Číslo výrobce 2608000879
L-číslo L00620 107424
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Redukce prachu při broušení různých materiálů! Díky redukované tvorbě prachu je broušení jednodušší, čistší a bezpečnější. Naše odsavač prachu Pro pro Small úhlové brusky zachytí prach, když potřebujete odstranit barvu, lak nebo lepidlo ze dřeva, sklolaminátu a malty. Zápasy: GWS 6-100. GWS 6-100 S. GWS 6-115. GWS 6-115 E. GWS 7-100. GWS 7-100 E. GWS 7-100 ET. GWS 7-100 T. GWS 7-115. GWS 7-115 E. GWS 7-125. GWS 7-125 T. GWS 9-115. GWS 9-115 S. GWS 9-125. GWS 9-125 S. GWS 18-125 V-LI. GWS 18,0 V-LI. GWS 660. GWS 750 (100 mm). GWS 750 (115 mm). GWS 750 (125 mm). GWS 750 s (100 mm). GWS 750 s (115 mm). GWS 750 s (125 mm). GWS 880 (115 mm). GWS 880 (125 mm). GWS 900-100. GWS 900-125 Professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku