Paralelní doraz GKS 18V-57-2L

Artiklové číslo: 2608000822
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
Katalogové číslo 2608000822
EAN / GTIN 6949509241290
Číslo výrobce 2608000822
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Délkový doraz umožňuje snadno vést paralelní řezy
  • Vhodné pro: GKS 18V-57-2 L Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s ručními kotoučovými pilami
  • Rozměr na šířku: 157 mm
  • Rozměr výšky: 35 mm
  • Rozměr délky: 300 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,284 kg
  • Délka mm: 298
  • Popis výkonu: Jednoduché vedené paralelní řezy
  • Čistá hmotnost: 0,25 kg
  • Objem: 1,649 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Jednoduché vedené paralelní řezy

Vhodné produkty