Štěrbinová hubice, průměr: 35 mm, příslušenství pro GAS 18V-10 L

Artiklové číslo: 2608000661
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
Druh produktu Düse

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608000661
EAN / GTIN 3165140917926
Číslo výrobce 2608000661
L-číslo L00590 2321
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Štěrbinová hubice je speciálně navržena pro těžko přístupná místa
  • Je ideální pro rohy a drážky
  • Vhodná pro: GAS 18V-10 L Professional
  • AdvancedVac 18V-8.
Příslušenství: GAS 18V-10 L Professional
  • AdvancedVac 18V-8.
  • Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Ideální pro dosažení rohů a drážek
    • Rozměr na šířku: 100 mm
    • Rozměr výšky: 390 mm
    • Rozměr délky: 50 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,059 kg
    • Průměr mm: 35.0
    • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
    • Čistá hmotnost: 0,052 kg
    • Specifické RTB1: Možnost připojení k sacím trubkám vysavačů Bosch
    • Objem: 1,95 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

    Vhodné produkty