Upínací matice M14x1,5 mm s jemným závitem

Artiklové číslo: 2608000625
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Upínací matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608000625
EAN / GTIN 3165140799669
Číslo výrobce 2608000625
L-číslo L00590 1938
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Upínací matice upíná hrubovací kotouče o průměru 115 až 230 mm a datem výroby před 08/90.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 80 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,073 kg
  • Popis výkonu: Pro upínání hrubovacích kotoučů
  • Čistá hmotnost: 0,07 kg
  • Objem: 0,12 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upínání brusných kotoučů o průměru 115 až 230 mm