Brusný kotouč střední, 125 mm

Artiklové číslo: 2608000349
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
Druh produktu Adaptér / uchycení (elektronářadí)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2608000349
EAN / GTIN 3165140454957
Číslo výrobce 2608000349
L-číslo L00590 2034
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče pro náhodné orbitální brusky jsou určeny k broušení barev, výplní a omítek
  • Různé stupně tvrdosti, které jsou k dispozici, jsou přizpůsobeny materiálu a výsledku
  • Vhodné pro: GEX 125-1 AE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: K dispozici jsou různé stupně tvrdosti podle materiálu a výsledku.
  • Rozměr na šířku: 127 mm
  • Rozměr výšky: 23 mm
  • Rozměr délky: 154 mm
  • Typ: průměr
  • Hrubá hmotnost: 0,07 kg
  • Průměr mm: 125
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Standardní broušení
  • Perforace: 8
  • Čistá hmotnost: 0,047 kg
  • Objem: 0,45 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Standardní broušení
  • X-LOCK: Nein

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku