{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky Ds | 20 mm | |
| Velikost destiček | 9 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | A20R SSSCR/L09 | |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SC.. 09T3.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 26 mm | |
| Středové přesazení L3 | 13,5 mm | |
| Upínací výška L2 | 18 mm | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Délka vyložení L1 | 60 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 260722 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515004480 | |
| Číslo výrobce | 260722 20/09 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |