Sací hubice pro GET 55-125. pro excentrické brusky

Artiklové číslo: 2607017498
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
Katalogové číslo 2607017498
EAN / GTIN 3165140967280
Číslo výrobce 2607017498
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Sací hubice se používá k připojení vysavačů k turbo náhodným bruskám pro optimální odstraňování prachu a prakticky bezprašné broušení
  • Robustní a ergonomický design usnadňuje manipulaci s turbo náhodnými bruskami při připojení vysavačových hadic
  • Hubice je vyrobena z antistatického materiálu pro mimořádně pohodlnou práci
  • Vhodné pro: GET 55-125 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ideální odstraňování prachu a prakticky bezprašné broušení
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 44 mm
  • Rozměr délky: 380 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,082 kg
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Ideální odstraňování prachu
  • Čistá hmotnost: 0,073 kg
  • Specifické RTB1: Robustní a ergonomický design pro snadnou manipulaci
  • Specifický RTB2: Antistatický materiál pro mimořádně pohodlnou práci
  • Objem: 1,672 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Zásuvka pro upevnění vysavačů k náhodným orbitálním bruskám pro optimální odstraňování prachu
  • X-LOCK: Nein

Vhodné produkty