Soustružnický držák SRGCL 30°, pro vyměnitelné břitové destičky RC.X, vlevo

Artiklové číslo: 260607 16/10
Sleva
2 265,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 10 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SRGCR/L 1616H10
Vhodná vyměnitelná břitová destička RC.X 1003
Funkční šířka L4 20 mm
Délka hlavy L1 15,5 mm
Celková délka L 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 1
Podložka 269005 11
Šroub pro podložku 269013 2
Úhel nastavení κ 30 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260607 16/10
EAN / GTIN 4045197655387
Číslo výrobce 260607 16/10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Při použití s vyměnitelnou břitovou destičkou č. 260640 HU7310-1 používejte sadu šroubů pro vyměnitelné destičky č. 269028 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty