Vodicí vozík s odsávací tryskou pro řezání, bez nářadí, 115 / 125 mm, PWS

Artiklové číslo: 2605510292
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2605510292
EAN / GTIN 3165140498432
Číslo výrobce 2605510292
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tento vodicí vozík je beznástrojový vodicí vozík s tryskou pro odsávání prachu pro použití s úhlovými bruskami
  • Vhodný pro: PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE; PWS 9-125; PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125 .

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 193 mm
  • Rozměr výšky: 108 mm
  • Rozměr délky: 152 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,835 kg
  • Čistá hmotnost: 0,835 kg
  • Objem: 3,168 dm3

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku