Ochranný kryt s krycím plechem

Artiklové číslo: 2605510258
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2605510258
EAN / GTIN 3165140418713
Číslo výrobce 2605510258
L-číslo L00590 2319
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Ochranný kryt je určen pro všeobecné broušení a broušení
  • Je dodáván s krycí deskou pro broušení s odřezáváním
  • Vhodný: GWS 14-125; GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-150 CI; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150 mm); GWX 17-150; GWX 18V-10 SC (125 mm) Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 125 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 180 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,42 kg
  • Průměr mm: 150
  • Čistá hmotnost: 0,42 kg
  • Objem: 1,35 dm3
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku