K-pouzdro GHO 40-82C/26-82

Artiklové číslo: 2605438567
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2605438567
EAN / GTIN 3165140315098
Číslo výrobce 2605438567
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Pro hoblíky
  • Plastový úložný kufr umožňuje bezpečné uložení a přepravu elektrického nářadí Bosch
  • Je vyroben z lehkého plastu.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 360 mm
  • Rozměr výšky: 216 mm
  • Rozměr délky: 480 mm
  • Šířka mm: 480
  • Hrubá hmotnost: 2,47 kg
  • Výška [mm: 360
  • Provedení materiálu: K
  • Čistá hmotnost: 2,47 kg
  • Hloubka mm: 220
  • Objem: 37,325 dm3

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku