Filtrační sáček z netkané textilie, vhodný pro: GAS 25 L SFC Professional

Artiklové číslo: 2605411167
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
Druh produktu Filtr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2605411167
EAN / GTIN 3165140257985
Číslo výrobce 2605411167
L-číslo L00590 2098
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Filtrační sáček z netkané textilie je náhradní sáček pro suché vysávání
  • Sáček z netkané textilie jednoduše sbírá a zadržuje prach
  • Nabízí lepší životnost, výkon a bezpečnost ve srovnání se standardními papírovými sáčky
  • Vhodný pro suché vysávání prachu třídy L a M i pro jednoduché mokré vysávání
  • Při použití filtračního sáčku z netkané textilie se ujistěte, že je vypnuto automatické čištění filtru, aby nedošlo k poškození filtračního sáčku z netkané textilie
  • Vhodný: GAS 25 L SFC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ve srovnání se standardními papírovými sáčky nabízí lepší odolnost, výkon a bezpečnost.
  • Rozměr na šířku: 300 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 380 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,484 kg
  • Popis výkonu: Náhradní sáček
  • Čistá hmotnost: 0,44 kg
  • Specifické RTB1: Určeno pro vysavače Bosch
  • Specifický RTB2: V porovnání s papírovými filtračními sáčky je jejich kapacita větší díky optimálnímu rozložení v prostoru a díky třívrstvému materiálu je ve stejném srovnání odolnější proti roztržení.
  • Specifické RTB3: Pokud používáte filtrační vak z netkané textilie, ujistěte se, že je funkce automatického čištění filtru vypnutá, aby nedošlo k poškození filtračního vaku z netkané textilie.
  • Objem: 2,28 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní sáček pro suché odsávání