Papírový filtrační sáček pro GAS 12-50 RF Professional, PAS 12-50 F

Artiklové číslo: 2605411062
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
Druh produktu Filtr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2605411062
EAN / GTIN 3165140073622
Číslo výrobce 2605411062
L-číslo L00590 2037
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro suché vysávání prachu třídy L a M Pokud používáte papírový filtrační sáček, ujistěte se, že je funkce automatického čištění filtru vypnutá, aby nedošlo k poškození papírového filtračního sáčku
  • Vhodné pro: GAS 12-50 RF Professional
  • PAS 12-50 F.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Filtrační sáčky chrání vysavačový filtr a zvyšují tak jeho celkovou životnost.
  • Rozměr na šířku: 370 mm
  • Rozměr výšky: 52 mm
  • Rozměr délky: 400 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,4 kg
  • Čistá hmotnost: 0,395 kg
  • Specifické RTB3: Pokud používáte papírový filtrační sáček, ujistěte se, že je funkce automatického čištění filtru vypnutá, aby nedošlo k poškození papírového filtračního sáčku.
  • Specifické RTB4: Není vhodný pro mokré vysávání
  • Objem: 7,696 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní sáček