Prachový sáček pro GHO, PCW, PHO

Artiklové číslo: 2605411035
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
Druh produktu Filtr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2605411035
EAN / GTIN 3165140056366
Číslo výrobce 2605411035
L-číslo L00590 2147
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tkaninový prachový sáček je náhradní díl pro sběr brusného prachu
  • Dodává se s adaptérem
  • Vhodný pro: GHO 10-82; GHO 14,4 V; GHO 14,4 V-LI; GHO 15-82; GHO 18. 0 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C; GHO 185-LI Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se s adaptérem
  • Rozměr na šířku: 200 mm
  • Rozměr výšky: 100 mm
  • Rozměr délky: 300 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,182 kg
  • Popis výkonu: Pro sběr prachu
  • Čistá hmotnost: 0,145 kg
  • Specifické RTB1: Pro hoblovku
  • Objem: 6 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro sběr prachu

Vhodné produkty