{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 070202 | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | PR1225 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | M | |
| Vedlejší použití | P | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | MFP-SK | |
| Tolerance | G | |
| Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 2,5 mm | |
| Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 110 m/min | |
| Řezná rychlost vc vedlejší použití | 50 m/min - 150 m/min | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 260381 PR1225 | |
| EAN / GTIN | 4960664713509 | |
| Číslo výrobce | TKE03231 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |