Vrtací tyč HSS AH.. SDUCL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC.., vlevo

Artiklové číslo: 260333 16/07
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Tvar stopky: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Tvar stopky HSS
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku AH16Q SDUCR/L07
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm
Středové přesazení L3 10 mm
Upínací výška L2 15 mm
Celková délka L 180 mm
Délka vyložení L1 80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260333 16/07
EAN / GTIN 4045197653024
Číslo výrobce 260333 16/07