Vodicí lišta 0,7 m

Artiklové číslo: 2602317030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2602317030
EAN / GTIN 3165140087186
Číslo výrobce 2602317030
L-číslo L00620 17
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Vodicí lišta je kompatibilní s ručními kotoučovými pilami
  • Pár šroubových svorek není součástí dodávky
  • Vodicí lišta umožňuje přesně rovné řezy pomocí systému vodicích lišt Bosch
  • Tento systém umožňuje přesnou práci
  • Díky samonastavovacímu spojovacímu dílu VEL je přesná práce možná i s více vodicími lištami.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 215 mm
  • Rozměr výšky: 23 mm
  • Rozměr délky: 770 mm
  • Hrubá hmotnost: 1,215 kg
  • Délka mm: 700
  • Čistá hmotnost: 1,145 kg
  • Objem: 3,808 dm3