IMPACT nástrčný klíč 1″ 38mm L.110mm

Artiklové číslo: 26020038
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 26020038
EAN / GTIN 4018754016464
Číslo výrobce 26020038
L-číslo L60010 372
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dlouhá verze
  • Šestihran
  • 1″ Čtvercový pohon
  • Chromovaná legovaná ocel, leštěná
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Charakteristika:

  • d1: 59 mm
  • d2: 54 mm
  • Délka mm (L): 110 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1″
  • t: 77 mm
  • Hmotnost: 1355g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 38 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku