Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T304, pro vyhlazování, Wiper

Artiklové číslo: 260059 HB7020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    242,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    201,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
414 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T304
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek WSS
Tolerance MF
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 400 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260059 HB7020
EAN / GTIN 4045197948830
Číslo výrobce 260059 HB7020
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty