{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 25 mm | |
| Velikost destiček | 9 mm | |
| Způsob použití | Vlevo | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ISO kód držáku | SCLCR/L 2525M09 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
| Funkční šířka L4 | 32 mm | |
| Délka hlavy L1 | 19 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 260049 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4067263109655 | |
| Číslo výrobce | 260049 25/09 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |