• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Vyvrtávací tyč GARANT Master Mute, vlevo, ⌀ stopky / velikost destičky: 16/06mm

Artiklové číslo: 260045 16/06
Sleva
9 975,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitání: tlumené
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Mute
⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 6 mm
Způsob použití vlevo
Tvar stopky Ocel
Norma DIN 8024
Kmitání tlumené
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A16X SCLCR/L06
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm
Středové přesazení L3 11 mm
Rozsah, který nelze upnout S 96 mm
Celková délka L 151 mm
Délka vyložení L1 80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 38
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260045 16/06
EAN / GTIN 4067263623380
Číslo výrobce 260045 16/06
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny