{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob použití | pravá | |
| Použití | Čelní soustružení | |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
| Tvar stopky | Ocel | |
| Norma | DIN 8024 | |
| ISO kód držáku | S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
| Středové přesazení L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
| Upínací výška L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
| Celková délka L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 260038 SET09 | |
| EAN / GTIN | 4045197905574 | |
| Číslo výrobce | 260038 SET09 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |