Vrtací tyč HM E.. SCLCL 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CC.., vlevo

Artiklové číslo: 260017 16/09
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Tvar stopky: TK
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Tvar stopky TK
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E16R SCLCR/L09
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 18 mm
Středové přesazení L3 10 mm
Upínací výška L2 15,5 mm
Délka hlavy L1 16 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260017 16/09
EAN / GTIN 4045197651914
Číslo výrobce 260017 16/09
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty