Soustružnický držák SCSCL 45°, pro vyměnitelné břitové destičky CC.., vlevo

Artiklové číslo: 260001 20/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SCSCR/L 2020K12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 24 mm
Celková délka L 126 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 20
Podložka 269005 6
Šroub pro podložku 269013 5
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260001 20/12
EAN / GTIN 4045197929297
Číslo výrobce 260001 20/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty