{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost stopky | 20 mm | |
| Způsob použití | levé | |
| Norma | Výrobní norma | |
| ISO kód držáku | PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12 | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
| Funkční šířka L4 | 25 mm | |
| Délka hlavy L1 | 28 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Náhradní díl | 259981 5 | |
| Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 255111 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197941893 | |
| Číslo výrobce | 255111 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |