HGPAD 5L-T20 Adaptéry pro soustružení, drážkování a upichování

Artiklové číslo: 2550156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2550156
EAN / GTIN 7291075166309
Číslo výrobce 2550156
L-číslo L23920 1640

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 45,7 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.9 mm
  • Celková délka (OAL) 45.7 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny